{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ER25 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 429 E | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308959 6 | |
EAN / GTIN | 4045197888495 | |
Gyártó száma | 308959 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatron tömítéssel, ER25, Névleges befogási ⌀ d: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
366 darabszám azonnal szállítható
25,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
43,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER25 | ER 25 | ER 25 |
Külső ⌀ D | 26 mm | 26 mm | 25,7 mm |
Teljes hossz L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 429 E | 429 E | 4282 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |