{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 7 mm | |
Befogó | ER 20 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 427 E | |
Külső ⌀ D | 20,7 mm | |
Teljes hossz L | 31,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308916 7 | |
EAN / GTIN | 2050001768230 | |
Gyártó száma | 13724010700 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron tömítéssel, ER 20, Névleges befogási ⌀ d: 7mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
59,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
18,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 20 | ER 20 |
Külső ⌀ D | 20,7 mm | 21 mm |
Teljes hossz L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 7 mm | 7 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 427 E | 428 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |