{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 6 mm | |
Befogó | ER 20 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 427 E | |
Külső ⌀ D | 20,7 mm | |
Teljes hossz L | 31,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308916 6 | |
EAN / GTIN | 2050001768124 | |
Gyártó száma | 13724010600 |