{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 11 mm | |
Befogó | ER 20 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 427 E | |
Külső ⌀ D | 20,7 mm | |
Teljes hossz L | 31,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308916 11 | |
EAN / GTIN | 2050001767721 | |
Gyártó száma | 13724011100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatron tömítéssel, ER 20, Névleges befogási ⌀ d: 11mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
59,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
25,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
26,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 20 | ER25 | ER32 |
Külső ⌀ D | 20,7 mm | 26 mm | 33 mm |
Teljes hossz L | 31,5 mm | 34 mm | 40 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 427 E | 429 E | 469 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |