{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 9 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 425 E | |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308906 9 | |
EAN / GTIN | 2050001768100 | |
Gyártó száma | 13723010900 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron tömítéssel 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
58,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
33,03 €
24,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
39,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Teljes hossz L | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Névleges befogási ⌀ d | 9 | 9 | 9 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 425 E | 425 E | 4031 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |