{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 5 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 425 E | |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308906 5 | |
EAN / GTIN | 2050001765154 | |
Gyártó száma | 13723010500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron tömítéssel 5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
58,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
33,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 16 | ER 16 |
Külső ⌀ D | 16,7 | 17 |
Teljes hossz L | 27,5 | 27,5 |
Névleges befogási ⌀ d | 5 | 5 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 10 |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |