{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 10 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 425 E | |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308906 10 | |
EAN / GTIN | 2050001766953 | |
Gyártó száma | 13723011000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron tömítéssel, ER 16, Névleges befogási ⌀ d: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
51,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
33,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 16,7 mm | 17 mm |
Teljes hossz L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 10 mm | 10 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 425 E | 425 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |