{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0,3 mm - 8 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 30 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
Kivitel | standard | |
A-méret kinyúlási hossz | 96 mm | |
Külső ⌀ D | 36 mm | |
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW 4 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 307730 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001690012 | |
Gyártó száma | 16.296.63.08 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúrótokmány Form A 0,3-8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
478,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
356,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
256,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 96 | 93 | 70 |
Külső ⌀ D | 36 | 35 | 35 |
Alak | A | A | AD |
Körfutási pontosság | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Befogási tartomány | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány |