{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0,5 mm - 13 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 30 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
Kivitel | standard | |
A-méret kinyúlási hossz | 104 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW 6 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 307730 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690029 | |
Gyártó száma | 16.296.63.13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rövid fúrótokmány Form A, HSK-A 63, Befogási tartomány: 0,5-13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
385,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
358,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 |
Külső ⌀ D | 50 mm | 43 mm |
Kivitel | standard | karcsú |
Alak | A | A |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány |