{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0,3 mm - 8 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 20 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
Kivitel | karcsú | |
A-méret kinyúlási hossz | 93 mm | |
Külső ⌀ D | 35 mm | |
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. | TX25 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 307725 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 4045197931863 | |
Gyártó száma | 307725 0,3-8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró tokmány A alak 0,3-8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
350,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
251,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 93 | 70 |
Külső ⌀ D | 35 | 35 |
Kivitel | karcsú | karcsú |
Alak | A | AD |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 | ≤ 14 |
Körfutási pontosság | ≤ 20 | ≤ 20 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |