{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | HSK-E 50 A = 70 | |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 15,99 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
L2 | 38 mm | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307528 6 | |
EAN / GTIN | 4062406115050 | |
Gyártó száma | 307528 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Karcsú hidroplasztikus befogó 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
579,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
436,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
337,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 12 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Befogó | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Külső ⌀ D | 42 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Alak | A | A | A | A |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |