Karcsú hidroplasztikus befogó 10 mm

Cikkszám: 307528 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HPC; HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 10 mm
Befogó HSK-E 50 A = 70
Befogó szabvány DIN 69893; ISO 12164-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HSC
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
⌀ D2 16 mm
⌀ D3 20,1 mm
Külső ⌀ D 42 mm
L2 39 mm
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307528 10
EAN / GTIN 4062406115074
Gyártó száma 307528 10

Leírás

Kivitel:

  • Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr).
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Axiális hosszállítás lehetséges.
  • Szárak keményen felszabályozva.
  • Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.

Előny:

  • Hőálló a teljesen zárt rendszer következtében, vagyis nincsenek forrasztott nyomókamrák.
  • Ideális csillapítási tulajdonságok.
  • Nagy átvihető nyomatékok, mely nagy folyamatbiztonságot jelent

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén
Ahol fontosak a kisebb zavaró megfogóelemek.
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135302165 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz