{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M5 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307512 6 | |
EAN / GTIN | 4045197506252 | |
Gyártó száma | 307512 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
436,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
333,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
334,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 26 | 26 | 26 |
A-méret kinyúlási hossz | 70 | 70 | 70 |
Menet M | M5 | M5 | M5 |
L3 | 24 | 24 | 37 |
Állítási út V | 10 | 10 | 10 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HSC |