{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 51 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M16×1 | |
Hozzávaló közpersely | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307513 20 | |
EAN / GTIN | 4062406544478 | |
Gyártó száma | 307513 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
307,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
406,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
310,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
276,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 52,5 mm |
Alak | A | A | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Állítási út V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Hozzávaló közpersely | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302150; 302155; 302160; 302165 |