{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 25 mm | |
L3 | 37 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M6 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307513 8 | |
EAN / GTIN | 4062406544430 | |
Gyártó száma | 307513 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
436,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
337,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 28 | 28 | 28 |
A-méret kinyúlási hossz | 70 | 70 | 70 |
Menet M | M6 | M6 | M6 |
L3 | 37 | 24 | 24 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Állítási út V | 10 | 10 | 10 |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |