{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-A 100 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Külső ⌀ D | 52,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 61 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Hozzávaló közpersely | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307557 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240073 | |
Gyártó száma | 307557 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidroplasztikus szerszámtartó HT 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
276,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
348,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 90 | 85 |
Külső ⌀ D | 52,5 | 52,5 |
Hasznos hossz L1 | 61 | 56 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Hozzávaló közpersely | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |