{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső Morse kúp | 1 | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 110 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 306970 1 | |
EAN / GTIN | 4045197290557 | |
Gyártó száma | 306970 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal 1
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
144,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
122,99 €
51,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
96,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
73,85 €
41,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | SK 40 rövid |
Külső ⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Alak | A | A | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 8000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |
Belső Morse kúp | 1 | 1 | 1 | 1 |
Termék fajtája | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter |