{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső Morse kúp | 3 | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 150 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 306970 3 | |
EAN / GTIN | 4045197290571 | |
Gyártó száma | 306970 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal 3
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
158,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
97,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
73,03 €
57,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
95,06 €
74,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
73,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
96,70 €
62,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 | SK 40 rövid | SK 50 rövid |
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 150 | 140 | 70 | 65 | 70 | 65 |
Külső ⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Alak | A | A | A | A | A | A |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |
Termék fajtája | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter |