{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső Morse kúp | 1 | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 301245 1 | |
EAN / GTIN | 4062406252236 | |
Gyártó száma | 301245 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Szűkítőpersely MK-szárhoz Forma ADB, SK 40 rövid, MK belső: 1
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
73,85 €
41,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
122,99 €
51,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
96,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
144,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
Külső ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Alak | A | A | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Belső Morse kúp | 1 | 1 | 1 | 1 |
Termék fajtája | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter |