{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső Morse kúp | 2 | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 301245 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252243 | |
Gyártó száma | 301245 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szűkítőpersely MK-szárhoz Forma ADB 2
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
73,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
97,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
152,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
73,03 €
57,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
95,06 €
74,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
96,70 €
75,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 rövid | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 | SK 50 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 50 | 120 | 120 | 50 | 60 | 60 |
Külső ⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Alak | A | A | A | A | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |