{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309580 sz. | 32 | |
ER szorítókulcs 309680 sz. | 32 | |
Kivitel | BT-DC | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 303720 32 | |
EAN / GTIN | 4067263014003 | |
Gyártó száma | 303720 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatronos befogó Forma AD 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
98,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
78,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm |
ER szorítópatronhoz | 32 | 32 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HSC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Szorítópatronos befogó |