{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 40 | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Befogási tartomány | 3 mm - 26 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309580 sz. | 40 | |
ER szorítókulcs 309680 sz. | 40 | |
Kivitel | BT-DC | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 303720 40 | |
EAN / GTIN | 4067263014010 | |
Gyártó száma | 303720 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER szorítópatronos befogó Forma AD 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
106,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
97,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
123,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
165,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
240,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
ER szorítópatronhoz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási tartomány | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |