{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogó | BT 30 A = 100 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 32 | |
ER szorítókulcs | 32 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302752 32 | |
EAN / GTIN | 4067263002567 | |
Gyártó száma | 302752 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatronos befogó Forma AD, BT 30 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 32
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
78,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
98,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 30 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm |
ER szorítópatronhoz | 32 | 32 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HPC |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Menesztőlapos befogó |