{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogási ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Befogó | BT 30 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
a | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309580 sz. | 32 | |
ER szorítókulcs 309680 sz. | 32 | |
Kivitel | BT-DC | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 303690 32 | |
EAN / GTIN | 4062406249601 | |
Gyártó száma | 303690 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ER szorítópatronos befogó Forma AD, BT 30 rövid, ER szorítópatron mérethez: 32
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
88,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
289 darabszám azonnal szállítható
71,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 206 darabszám azonnal szállítható
54,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
92,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 30 rövid | BT 40 rövid | BT 40 rövid | BT 40 rövid |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Alak | AD | ADB | AD | AD |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HSC | HSC |