{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogási ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 32 | |
ER szorítókulcs | 32 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302755 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944801 | |
Gyártó száma | 302755 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatronos befogó ADB alak 32
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
71,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
88,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható
92,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ER szorítópatronhoz | 32 | 32 | 32 |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HSC |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |