{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 20 | |
ER szorítókulcs | 20 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302755 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100285 | |
Gyártó száma | 302755 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatronos befogó ADB alak 20
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
69,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
51,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
93,10 €
54,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
51,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 rövid | BT 40 rövid | SK 50 A = 70 | SK 40 A = 70 |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Külső ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Befogási ⌀ D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HSC | HSC |