ER szorítópatronos befogó AD alak 32

Cikkszám: 302757 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 353 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: JIS B6339; JIS B6339
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3 18000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ D1 2-20 mm
    Befogó BT 40 rövid
    Befogó szabvány JIS B6339; JIS B6339
    Alak AD
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3 18000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 3 µm
    Forgácsolási stratégia HSC
    Befogási tartomány 2 mm - 20 mm
    A-méret kinyúlási hossz 70 mm
    Külső ⌀ D 50 mm
    Tartalék ER felfogó anya 32
    ER szorítókulcs 32
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 302757 32
    EAN / GTIN 4062406101039
    Gyártó száma 302757 32

    Leírás

    Kivitel:

    Köszörült külső és belső kúp.
    • Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3/18000 min-1.
    • Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.

    Felhasználás:

    Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 A és B alak szerint.

    Tartalom:

    ER felfogó anya.

    Opcionális tartozék:

    ER szorítópatron 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309680309745 ill. 613300 sz.
    Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

    Figyelem:

    Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz