ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 40 rövid, ER szorítópatron mérethez: 25

Cikkszám: 302757 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: JIS B6339; JIS B6339
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3 18000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 1-16 mm
Befogó BT 40 rövid
Befogó szabvány JIS B6339; JIS B6339
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3 18000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Tartalék ER felfogó anya 25
ER szorítókulcs 25
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302757 25
EAN / GTIN 4062406101022
Gyártó száma 302757 25

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.
  • Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3/18000 min-1.
  • Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 A és B alak szerint.

Tartalom:

ER felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.
ER szorítópatron 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309680309745 ill. 613300 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.