{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | BT 30 A = 85 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 85 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Külső ⌀ D | 27 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303435 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265184 | |
Gyártó száma | 303435 6 |