Szűkítőpersely SK / MK kiütőlaphoz, Form AD 2

Cikkszám: 303087 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK belső Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6383
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 8

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó BT 50
Szabvány DIN 6383
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 8 µm
A-méret kinyúlási hossz 60 mm
Külső ⌀ D 32 mm
Termék fajtája Befogó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303087 2
EAN / GTIN 4062406109264
Gyártó száma 303087 2

Leírás

Kivitel:

Kívül és belül köszörülve.

Felhasználás:

MK-száras szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz