{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | BT 50 | |
Szabvány | DIN 6383 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 45 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 303087 1 | |
EAN / GTIN | 4062406109257 | |
Gyártó száma | 303087 1 |