Szűkítőpersely SK / MK kiütőlaphoz, Form AD 3

Cikkszám: 303082 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK belső Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6383
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó BT 40
Szabvány DIN 6383
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 8 µm
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
Külső ⌀ D 40 mm
Termék fajtája Befogó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303082 3
EAN / GTIN 4062406109233
Gyártó száma 303082 3

Leírás

Kivitel:

Kívül és belül köszörülve.

Felhasználás:

MK-száras szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Szűkítőpersely SK / MK kiütőlaphoz, Form AD 3

Szűkítőpersely SK / MK kiütőlaphoz, Form AD 3

érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
43,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
70,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
137,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
380 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
58,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó BT 40 SK 40 rövid SK 50 rövid BT 50 SK 40 rövid SK 50 rövid
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1
A-méret kinyúlási hossz 70 mm 70 mm 65 mm 65 mm 70 mm 65 mm
Külső ⌀ D 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Alak AD AD AD AD AD AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél G 6,3, 12000 min-1-nél G 6,3, 12000 min-1-nél G 6,3, 15000 min-1-nél G 6,3, 12000 min-1-nél G 6,3, 12000 min-1-nél
Termék fajtája Befogó adapter Befogó adapter Befogó adapter Befogó adapter Befogó adapter Befogó adapter

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz