{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | BT 40 | |
Szabvány | DIN 6383 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 303082 1 | |
EAN / GTIN | 4062406112479 | |
Gyártó száma | 303082 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szűkítőpersely SK / MK kiütőlaphoz, Form AD 1
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
43,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
70,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 | SK 40 rövid | BT 50 | SK 40 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 50 | 50 | 45 | 50 |
Külső ⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Alak | AD | AD | AD | AD |
Körfutási pontosság | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 12000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 12000 min-1-nél |
Termék fajtája | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter |