{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső Morse kúp | 3 | |
Befogó | SK 50 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 12000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 301170 3 | |
EAN / GTIN | 4045197285928 | |
Gyártó száma | 301170 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD, SK 50 rövid, MK belső: 3
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
137,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
70,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
43,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
58,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 rövid | SK 40 rövid | BT 50 | BT 40 | SK 40 rövid | SK 50 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm |
Külső ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Alak | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 12000 min-1-nél | G 6,3, 12000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 12000 min-1-nél | G 6,3, 12000 min-1-nél |
Termék fajtája | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter |