{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Befogó | BT 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 38 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
Kulcsnyílás SW | 32 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302875 32 | |
EAN / GTIN | 4062406114510 | |
Gyártó száma | 302875 32 |