{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | BT 50 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 105 mm | |
Szorítópatron külső ⌀ | 66 mm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 68 / 75 | |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
Cikkszám | 302870 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549099 | |
Gyártó száma | 302870 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gépi működtetésű tokmány 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
357,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
252,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 | BT 40 |
A-méret kinyúlási hossz | 105 | 105 |
Alak | AD | AD |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 68 / 75 | 68 / 75 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |
Szorítópatron külső ⌀ | 66 | 66 |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány |