Szorítópatron patronos erőbefogóhoz 12 mm

Cikkszám: 309570 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 12 mm
Fogó ⌀ D 32 mm
Teljes hossz L 79 mm
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309570 12
EAN / GTIN 4045197546937
Gyártó száma 309570 12

Leírás

Kivitel:

Hengeres szorítópatron ill. szűkítőpersely.
300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528 sz. Holex gépi működtetésű tokmányhoz. Hosszanti ütközővel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz