Szorítópatron patronos erőbefogóhoz 14 mm

Cikkszám: 309570 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 14 mm
Fogó ⌀ D 32 mm
Teljes hossz L 79 mm
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309570 14
EAN / GTIN 4045197947956
Gyártó száma 309570 14

Leírás

Kivitel:

Hengeres szorítópatron ill. szűkítőpersely.
300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528 sz. Holex gépi működtetésű tokmányhoz. Hosszanti ütközővel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz