{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | BT 50 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Szorítópatron külső ⌀ | 52 mm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 52 / 55 | |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
Cikkszám | 302870 20 | |
EAN / GTIN | 4045197554611 | |
Gyártó száma | 302870 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gépi működtetésű tokmány 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
343,74 €
213,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
247,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 | BT 40 |
A-méret kinyúlási hossz | 90 | 90 |
Alak | AD | AD |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 52 / 55 | 52 / 55 |
Befogási ⌀ D1 | 20 | 20 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |