Gépi működtetésű tokmány, BT 40, ⌀ D1: 32mm

Cikkszám: 302861 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: AD
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 32 mm
Befogó BT 40
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak AD
belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 105 mm
Szorítópatron külső ⌀ 73 mm
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. 68 / 75
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302861 32
EAN / GTIN 2050001771780
Gyártó száma 314040332105

Leírás

Kivitel:

  • Csekély súrlódás a tűcsapágynak köszönhetően.
  • Korróziógátló bevonattal védett.
  • Porral és vízzel szemben védett.
  • A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
  • Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.
  • Szorítóerő max. 1000 Nm ⌀ 20-nél, 4000 Nm ⌀ 32-nél.

Kivitel - kép:

A belső axiális mélyedések megakadályozzák a szerszám megcsúszását.
A sík ütköző felfekvő nagy ismétlési pontosságú befogás miatti nagy radiális merevség megakadályozza a kitérést és nagy megmunkálási pontosságot, valamint hosszú szerszám élettartamot biztosít.
A T-horonyok tárolják az olajat és a zsírt, ez szavatolja a biztonságos nyomatékátvitelt.
A felfogó anyák teljesen lágyan futnak.

Előny:

  • Hosszú szerszám élettartam.
  • Rezgésgátló tulajdonságokkal.
  • Nagyon stabil a megerősített felfogó anya következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Körmöskulcs 628400 sz.
Kúpvonócsap 308760308795 sz.
309575309576 sz. szorítópatronok.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi működtetésű tokmány, BT 40, ⌀ D<sub>1</sub>: 32mm

Gépi működtetésű tokmány, BT 40, ⌀ D1: 32mm

érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
341,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
257,04 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
363,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó BT 40 BT 40 BT 50
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2
A-méret kinyúlási hossz 105 mm 105 mm 105 mm
Körfutási pontosság ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél G 6,3, 15000 min-1-nél G 6,3, 15000 min-1-nél
Forgácsolási stratégia HPC HPC HPC
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány Gépi működtetésű tokmány Gépi működtetésű tokmány

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz