{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | BT 40 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | AD | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Szorítópatron külső ⌀ | 52 mm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 52 / 55 | |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
Cikkszám | 302861 20 | |
EAN / GTIN | 2050001771773 | |
Gyártó száma | 314040320090 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi működtetésű tokmány 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
315,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
253,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
337,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
247,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
343,74 €
213,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Alak | AD | AD | AD | AD | AD |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Befogási ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány |