{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 32 | |
ER szorítókulcs | 32 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302760 32 | |
EAN / GTIN | 4250122612285 | |
Gyártó száma | 406.02.20.70 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatronos befogó ADB alak 32
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
66,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 363 darabszám azonnal szállítható
71,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 rövid | SK 40 A = 70 |
Befogó szabvány | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Külső ⌀ D | 50 | 50 |
ER szorítópatronhoz | 32 | 32 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |