ER szorítópatronos befogó Forma ADB 32

Cikkszám: 300470 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 462 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ER szorítópatronhoz 32
    Befogó SK 40 A = 70
    Befogó szabvány ISO 7388-1
    Alak ADB
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 3 µm
    Forgácsolási stratégia HSC
    Befogási tartomány 2 mm - 20 mm
    A-méret kinyúlási hossz 70 mm
    Külső ⌀ D 50 mm
    Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. 32
    Tartalék anya HOLEX 309580 sz. 32
    Balluffchip furat igen
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 300470 32
    EAN / GTIN 4045197284662
    Gyártó száma 300470 32

    Leírás

    Kivitel:

    Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.
    GARANT −
    • Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min−1
    • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
    • Precíziós GARANT felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min-1) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.
    • Felfúrt furattal.

    Felhasználás:

    Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 − A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

    Tartalom:

    Felfogó anyával együtt.

    Opcionális tartozék:

    Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz