ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 30 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 25

Cikkszám: 302750 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3 20000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 25
Befogási ⌀ D1 1-16 mm
Befogó BT 30 A = 70
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3 20000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Tartalék ER felfogó anya 25
ER szorítókulcs 25
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302750 25
EAN / GTIN 4250122698005
Gyártó száma H.305.02.16.70

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.
Minden szár barnított.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 szerint, A és B alak.

Tartalom:

ER felfogó anya.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309680309745 ill. 613300 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 30 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 25

ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 30 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 25

érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
76,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
188,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
70,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
71,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
67,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
51,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
88,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó BT 30 A = 70 PSC 63 rövid BT 40 rövid BT 30 A = 60 BT 30 A = 60 BT 40 rövid BT 30 rövid
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 26623-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; JIS B6339 JIS B6339; JIS B6339 JIS B6339; JIS B6339
A-méret kinyúlási hossz 70 mm 60 mm 70 mm 60 mm 60 mm 70 mm 60 mm
Külső ⌀ D 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Befogási tartomány 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm
Forgácsolási stratégia HSC HSC HSC HSC HSC HSC HSC
Termék fajtája Szorítópatronos befogó Szorítópatronos befogó Szorítópatronos befogó Szorítópatronos befogó Szorítópatronos befogó Szorítópatronos befogó Szorítópatronos befogó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz