{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 25 | |
Befogási ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Befogó | BT 30 A = 60 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 25 | |
ER szorítókulcs | 25 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302745 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944771 | |
Gyártó száma | 302745 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 30 A = 60, ER szorítópatron mérethez: 25
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
71,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
188,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
88,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 30 A = 60 | PSC 63 rövid | BT 30 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Külső ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
ER szorítópatronhoz | 25 | 25 | 25 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HSC |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |