{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 35 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 10 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302667 10 | |
EAN / GTIN | 4062406230401 | |
Gyártó száma | 302667 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Menesztőlapos befogó AD alak 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
69,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
69,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
70,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Befogó szabvány | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 | 100 | 100 |
Külső ⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Alak | AD | AD | AD |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |