Tartalék felfogócsavar, Tokmányhoz, befogási ⌀ D1: 10mm

Cikkszám: 309900 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
517 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmányhoz, befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány befogási ⌀ D1 10 mm
Menetméret M10
Hossz 12 mm
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309900 10
EAN / GTIN 4045197274038
Gyártó száma 309900 10

Leírás

Alkalmazható:

Weldonos és Whistle-Notch befogókhoz.

Figyelem:

20 mm befogási ⌀-ig egy, 25 mm befogási ⌀-től 2 felfogócsavarral.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz