{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 52 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302667 20 | |
EAN / GTIN | 4062406230432 | |
Gyártó száma | 302667 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Menesztőlapos befogó AD alak 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
69,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
46,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
63,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
69,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
46,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
74,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Külső ⌀ D | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Alak | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |