{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302606 8 | |
EAN / GTIN | 4062406099879 | |
Gyártó száma | 302606 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
94,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
50,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
81,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Külső ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 | 8 | 8 |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |