{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 35 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 10 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302606 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099886 | |
Gyártó száma | 302606 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
90,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
46,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
74,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Külső ⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 10 | 10 | 10 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |